協和ハーモネット
スミチューブC
比較的低温で収縮するので作業が容易です。
環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。
RoHS認定品です。
用途
電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁
特性
絶縁
RoHS指令(10物質対応)
対応
全24種類を絞り込む
色
透明
黒
黒透明青赤黄白
収縮前内径(Φmm)
選択してください
2.1
2.6
3.6
4.6
5.6
6.5
8.5
10.5
12.4
15.4
20.4
内容量
1パック(2本)
1パック(3本)
1パック(6色)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05237058
1.5mm 1mX3P BK
1パック(3本)
黒
1
2.1
0.8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
05237067
2.0mm 1mX3P BK
1パック(3本)
黒
1
2.6
1.3
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
05237076
3.0mm 1mX3P BK
1パック(3本)
黒
1
3.6
1.8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
05237085
4.0mm 1mX3P BK
1パック(3本)
黒
1
4.6
2.3
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
05237094
5.0mm 1mX3P BK
1パック(3本)
黒
1
5.6
2.9
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
05237103
6.0mm 1mX3P BK
1パック(3本)
黒
1
6.5
3.5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
05237112
8.0mm 1mX3P BK
1パック(3本)
黒
1
8.5
4.7
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
05237128
10.0mm 1mX3P BK
1パック(3本)
黒
1
10.5
6
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
05237137
12.0mm 1mX3P BK
1パック(3本)
黒
1
12.4
7.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
05237146
1.5mm 1mX3P CL
1パック(3本)
透明
1
2.1
0.8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
05237155
2.0mm 1mX3P CL
1パック(3本)
透明
1
2.6
1.3
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
05237164
3.0mm 1mX3P CL
1パック(3本)
透明
1
3.6
1.8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
05237173
4.0mm 1mX3P CL
1パック(3本)
透明
1
4.6
2.3
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05237182
5.0mm 1mX3P CL
1パック(3本)
透明
1
5.6
2.9
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
05237198
6.0mm 1mX3P CL
1パック(3本)
透明
1
6.5
3.5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
05237207
8.0mm 1mX3P CL
1パック(3本)
透明
1
8.5
4.7
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
05237216
10.0mm 1mX3P CL
1パック(3本)
透明
1
10.5
6
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05237225
12.0mm 1mX3P CL
1パック(3本)
透明
1
12.4
7.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
05237234
1.5mm 1m 6
1パック(6色)
黒透明青赤黄白
1
2.1
0.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05237243
2.0mm 1m 6
1パック(6色)
黒透明青赤黄白
1
2.6
1.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05237252
3.0mm 1m 6
1パック(6色)
黒透明青赤黄白
1
3.6
1.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
05237268
4.0mm 1m 6
1パック(6色)
黒透明青赤黄白
1
4.6
2.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
70480673
15.0mm 1mX2P(BK)
1パック(2本)
黒
-
15.4
10
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480682
20.0mm 1mX2P(BK)
1パック(2本)
黒
-
20.4
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください