曜日別特売

チェーンルーブ&クリーナーセット

チェーンルーブ&クリーナーセット - DIDチェーンルーブ&クリーナーセット - DID
(41件のレビュー)

(チェーンルーブ)有機モリブデン配合で抜群の潤滑性、さらにポリマー配合により飛散しにくい高い粘着性を持っています。
優れた防錆性によりチェーンの劣化を防ぎます。
シールを保護する成分で劣化を防ぎ、チェーンを長持ちさせます。
(チェーンクリーナー)強力な洗浄力で汚れに素早く浸透、チェーンの汚れを取り除きます。
シールを傷めない保護成分配合です。
拭き取り作業前に乾いてしまう事なく、じっくり作業が行えます。

仕様ノンフロン・ノンエタン容量(mL)(チェーンルーブ/チェーンクリーナー)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05262443-
2,990
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: バイクのメンテナンス

チェンのことならDIDの商品を買っとけば安心だと個人的に思ってます。
交換したチェンのメンテナンスに使用しています。

対象商品 : 05262443
2025-09-26
用途: バイクチェーンのメンテ
建設業・工事業

チェーンクリーナーの洗浄力が弱くて、なかなかきれいにならない。

対象商品 : 05262443
2025-05-17
用途: バイクのチェーン清掃
運輸・通信業

チェーンループ単品で購入してましたが、クリーナーとのセットでお買得です。
チェーンをキレイにしてから給油出来て助かっています。

対象商品 : 05262443
2024-03-28
用途: 自転車のメンテナンス
その他業種

欲しかった商品。ありがとうございました又注文させていただきます。

対象商品 : 05262443
2023-12-10
用途: バイクのメンテナンス時
不動産業

使用しているチェーンメーカー品なので使用しています。他の商品よりもコスパ含め安定していると思います。

対象商品 : 05262443
2023-05-02
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

セット物の中で1番量が多かったので購入しました。さすがチェーンメーカーの製品だけあってノズルの使い勝手が特に良好です。クリーナーは遅乾性なので吹きかけてからブラシで擦り、その後水洗い又は拭き取りという作業が時間をかけて丁寧にできます。パークリと兼用の製品は量も多く安価なのですがほとんどが速乾性なので使いにくいと思います。

対象商品 : 05262443
2023-03-30
用途: オートバイのチェーン用に使用いたします
医療・福祉・介護関連業

クリーナーはややウェットタイプです。洗浄後に少し経過した後にルーブをした方が良いかと思います。ルーブはさすがにDID製です。無駄に飛散せずにしっかりと潤滑してくれます。私的にはこれ一択です。

対象商品 : 05262443
2023-01-26
用途: バイクのチェーンメンテ

クリーナ側のノズルが数年使用していると詰まる(シンナーで溶かして使用)
これ以外は文句なしの商品

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする