ピンプラグ

ピンプラグ - MAC8(マックエイト)ピンプラグ - MAC8(マックエイト)

丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。

種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05263798OP-1-1(BK)
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
05263807OP-1-1(BL)
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
05263816OP-1-1(R)
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
05263825OP-1-1(W)
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
05263834OP-1-1(Y)
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする