曜日別特売

電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ

電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ - 共立電気計器

電源品質電力量すべてを1台で同時に記録
電力電源品質を同時記録
電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch)
(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録
すぐに使えるサポート機能
スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により
簡単確実な記録をサポート
より精度の高い測定を実現
有効電力確度:±0.3%rdg
電圧/電流確度:±0.2%rdg
電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合
IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V
多彩なセンサオプション
各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、
1000mAレンジから3000Aレンジまで対応
現場で電力使用状況を確認
トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で
視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面
PC、Android端末でモニタリング
Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。
データはSDカードへ保存

質量(g)約900(電池含む)表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表示範囲
使用電池
クレストファクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05372605KEW63151台【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間)【電圧】3以下、【電流】3以下
230,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58127415KEW6315(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)単3形(アルカリ or Ni-MH)×6
(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF: 約3時間)
3以下
240,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キューパワークオリティアナライザの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする