曜日別特売

クランプセンサ リーク電流~負荷電流検出型(5010/5020/6315用)

クランプセンサ リーク電流~負荷電流検出型(5010/5020/6315用) - 共立電気計器クランプセンサ リーク電流~負荷電流検出型(5010/5020/6315用) - 共立電気計器クランプセンサ リーク電流~負荷電流検出型(5010/5020/6315用) - 共立電気計器
(2件のレビュー)

DINプラグ採用

適合規格IEC 61010-1、 IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、 IEC 6132コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3540/5秒間
注意
※電力測定には使用できません。※WEBからの発注のみとなります。
全6種類を絞り込む
クランプ径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
奥行(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05372614KEW81461台2460×100×26約150269095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
05372623KEW81471台4081×128×36約240369095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
23,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
05372632KEW81481台68129×186×53約510539094(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
30,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
58127503KEW8146(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット2460×100×26約150269095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58127519KEW8147(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット4081×128×36約240369095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58127528KEW8148(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット68129×186×53約510539094(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05372632
2023-09-21
用途: 漏電の測定記録
電気・ガス・熱供給・水道業

他の企業も同じですが、もっと回路数の多いものが欲しい。クランプ部の細いものが欲しい、
漏洩用でクランプの小さく細いものはありませんか。

1が参考にしています
対象商品 : 05372614
2020-06-06
用途: 電気設備の点検
電気・ガス・熱供給・水道業

以前から5010ロガーとともに使っていたので性能に問題はありません。
ただ、価格的に1万円程度になればもっと良いのですが。
そのため、☆4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする