曜日別特売

アーデント水和剤

アーデント水和剤 - 日本農薬
(3件のレビュー)

難防除害虫であるミカンキイロアザミウマに対し、優れた効果を示します。
ハダニ類やアブラムシ類等、野菜・花き類の主要害虫に優れた効果を示し、同時防除が期待できます。
ミツバチ・マルハナバチに影響を与える期間が比較的短く、使いやすい薬剤です。
気温の高低に関係なく、安定した効果を示します。

農林水産省登録第(号)18955毒劇区分普通物剤形水和剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
有効成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572263-1袋(100g)アクリナトリン3.0%
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
41776657-1個(500g)アクリナトリン3%
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572263
2022-07-27
用途: できるだけネオニコチノイド系を使いたくないのでコレに
サービス業

薬剤のローテーションに使っています。他に100サイズあったので購入。

対象商品 : 05572263
2020-12-12
用途: 果樹の防除
建設業・工事業

最近ホームセンターで100gを見かけなくなったので、モノタロウさんで購入させていただきました。以前アディオン乳剤でハダニのリサージェンスを起こしてしまったので、うちではこちらを使用するようにしています。来年のためですが、予約購入だけあって期限も最長でよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 05572263
2019-07-15
用途: アザミウマ

アザミウマに効いたのはこれしかありませんでした。輪番にするためにあと一種類は効くものを見つけたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする