日本農薬
アクセルフロアブル
チョウ目、コウチュウ目害虫に高い効果を発揮する。
齢期の進んだチョウ目害虫の幼虫にも高い効果を発揮する。
他薬剤とのローテーション散布に有効である。
有効成分
メタフルミゾン25.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
22461
適合病害虫
コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類、カブラハバチ、ナカジロシタバ、シロイチモジヨトウ、ケムシ類、タバコアオムシ
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05572272
-
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください