アクタラ粒剤5

アクタラ粒剤5 - シンジェンタジャパンアクタラ粒剤5 - シンジェンタジャパン
(2件のレビュー)

植付け前の一回処理で、さまざまな害虫から約1ヶ月間、大切な苗を守ります。
薬害のおそれが少なく、安心して使えます。
作物への吸収が効率的で、効果が安定しています。

種別チアメトキサム粒剤有効成分チアメトキサム:0.50%性状類白色細粒農林水産省登録第(号)20673適合病害虫アブラムシ類、コナジラミ類、ミカンキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、マメハモグリバエ、テントウムシダマシ類、ワタアブラムシ、コナカイガラムシ類、ナストビハムシ、カメムシ類、ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ、モモハモグリガ、シンクイムシ類、トマトハモグリバエ、ゴマダラカミキリ成虫、ミカンハモグリガ、コアオハナムグリ、ケシキスイ類、アザミウマ類、ロウムシ類、ミカンバエ、ミカンキジラミ、ギンモンハモグリガ、キンモンホソガ、リンゴワタムシ、チュウゴクナシキジラミ、チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、オウトウショウジョウバエ、カキノヘタムシガ、テンサイトビハムシ、カメノコハムシ、テンサイモグリハナバエ、バナナツヤオサゾウムシ、バンジロウツノエグリヒメハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、コミカンアブラムシ、ツマグロアオカスミカメ、ハモグリバエ類、ツツジグンバイ、ゴマダラカミキリ、ウスモンミドリカスミカメ毒劇区分普通物剤形粒剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572288-1袋(1kg)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05572297-1袋(3kg)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572288
2024-04-20
用途: 土壌殺虫用に

植え付け前の土壌殺虫に使用しています。撒きやすく混合も簡便で、使用感抜群です。

対象商品 : 05572288
2021-10-25
用途: 播種時の予防
農・林・水産業

店舗で見つからなかったものをお安く購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする