曜日別特売

アディオンフロアブル

アディオンフロアブル - 住友化学
(1件のレビュー)
有効成分ペルメトリン10.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)17852適合病害虫チャノキイロアザミウマ、コガネムシ類・フタテンヒメヨコバイ、オウトウハマダラミバエ、ショウジョウバエ、モモハモグリガ、シンクイムシ類、アブラムシ類、キンモンホソガ、ケムシ類、ハマキムシ類、モモチョッキリゾウムシ、シンクイムシ類、カメムシ類、アブラムシ類、アメリカシロヒトリ、シロテンクロマイコガ、シンクイムシ類、オウトウショウジョウバエ、ヨトウムシ・ハスモンヨトウ、アブラムシ類、ヨトウムシ、リンドウホソハマキ、ヒラズハナアザミウマ、ツツジグンバイ毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572333-
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572333
2020-08-04
用途: ピーマンのカメムシ対策
農・林・水産業

ピーマンを育てていると梅雨明け頃から縦長のカメムシが枝に踏ん張り始める。うっかり見逃すと枝に列を作るほど纏わりついてピーマンの樹勢を弱らせる。その対策に購入した。今の所列を作る場面は見ていないので効果があると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする