曜日別特売

アディオン水和剤

アディオン水和剤 - 住友化学アディオン水和剤 - 住友化学
(1件のレビュー)

広い殺虫スペクトラムで同時発生の数種害虫を併殺できます。
優れた殺虫力と速効性で接触作用により強い殺虫力を示し、薬液が害虫にかかるとその反応は早く、ノックダウン効果がみられます。
優れた残効性と特異な忌避作用(産卵抑制、摂食阻害、寄生阻害等)により作物を害虫から守ります。

有効成分ペルメトリン20.0%農林水産省登録第(号)15966毒劇区分普通物剤形水和剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572342-1袋(100g)
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
41776736-1個(500g)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 果樹防除
サービス業

俊足な対応で助かりました。今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする