アプロードエースフロアブル

アプロードエースフロアブル - 日本農薬
(1件のレビュー)

本剤はコナジラミ、カイガラムシに対して補完的な作用を示す、アプロード(ブプロフェジン)とダニトロン(フェンピロキシメート)の混合剤である。
フロアブル製剤のため薬剤の秤量がしやすく、作物に対する汚れが少ない。

有効成分フェンピロキシメート4.0%、ブプロフェジン20.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)20106適合病害虫カイガラムシ類、ミカンサビダニ、チャノホコリダニ、キウイヒメヨコバイ、コナジラミ類、トマトサビダニ、クワシロカイガラムシ若齢幼虫、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、チャノナガサビダニ、チャトゲコナジラミ毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572376-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572376
2024-03-03
用途: カイガラムシの殺虫
農・林・水産業

いつも使用しています。特に可もなく不可もなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする