アプロードフロアブル

アプロードフロアブル - 日本農薬

幼虫の脱皮を阻害し、齢末期~脱皮時に死亡させる昆虫成長制御剤である。
多くの天敵に対して影響が少なく、天敵の保護・活用場面にも適した薬剤である。
フロアブル製剤のため薬剤の秤量がしやすく、作物に対する汚れも少ない。

有効成分ブプロフェジン20.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)19923適合病害虫ツマグロヨコバイ幼虫、ウンカ類幼虫、カイガラムシ類幼虫、ミカントゲコナジラミ若齢幼虫、フタテンヒメヨコバイ幼虫、クワシロカイガラムシ若齢幼虫毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572385-
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする