アルバリン粉剤DL

アルバリン粉剤DL - 三井化学アグロ
(1件のレビュー)

斑点米カメムシ、ウンカ、ヨコバイ防除の切り札。カメムシ類には吸汁阻害で効率的に斑点米被害を抑えます。だいず、えだまめの害虫防除にも使えます。

有効成分ジノテフラン0.5%性状類白色粉末農林水産省登録第(号)20962適合病害虫ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、イナゴ類、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、フタスジヒメハムシ、ダイズサヤタマバエ毒劇区分普通物剤形粉剤内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572412-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572412
2021-07-20
用途: 田園の防虫

個の価格で粒剤が在ればいいのですが、粉剤は近くに民家が在れば匂い等でめいわくをかけると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする