曜日別特売

ウララドライフロアブル

ウララドライフロアブル - 石原バイオサイエンスウララドライフロアブル - 石原バイオサイエンス
(2件のレビュー)

本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。
特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。
本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。
本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。
本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。
本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。
本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。

用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)21812性状淡褐色水和性細粒
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
有効成分
適合病害虫
成分
適合作物
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572428-1袋(250g)フロ二カミド10.0%アブラムシ類、リンゴワタムシ、チャノキイロアザミウマ、コアオカスミカメ、コナジラミ類、ミカンキイロアザミウマ、ネギアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、ツマグロアオカスミカメ、コミカンアブラムシ--
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
41776955-1個(500g)--フロニカミド10.0%りんご、なし、もも、ネクタリン小粒核果実類、おうとう、ぶどう、きゅうり、なす、トマト、ミニトマト、メロン、いちご、ピーマン、すいか、非結球あぶらな科葉菜類、ほうれんそう、なばな類、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、カリフラワー、だいこん、レタス、非結球レタス、ゴボウ、だいず、えだまめ、あずき、いんげんまめ、たまねぎ、ねぎ、くわい、アスパラガス、しそ、みつば、すいぜんじな、おかひじき、さといも、やまのいも、やまのいも(むかご)、ばれいしょ、小麦、茶、食用ぎく、食用ミニバラ、きく(葉)
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572428
2019-10-16
用途: 菊の消毒
その他業種

ほかの消毒液でしていましたが、虫に免疫というか抗体ができたのかしにませんでしたがこの消毒で死滅しました。

対象商品 : 05572428
2018-11-24
用途: アブラムシの防除
農・林・水産業

残効期間が約3週間と長いので防除の省力化に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする