カネマイトフロアブル

カネマイトフロアブル - アグロカネショウカネマイトフロアブル - アグロカネショウ
(6件のレビュー)

各種ハダニ類に効果が高く、抵抗性のついたハダニ類にも優れた効果がある。
ハダニの各ステージに効き、特に成幼虫には速効的に効く。
温度による効果差が少ないので、時期を問わず使用できる。
有用昆虫や天敵類に影響が少ない。フロアブル化により粉立ちがなく薬剤調製が簡便。

成分アセキノシル15.0%性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)20187適合病害虫かんきつ(ミカンハダニ、チャノホコリダニ、ミカンサビダニ)、りんご(ナミハダニ、リンゴハダニ)、なし(ハダニ類、ニセナシサビダニ)、もも(ハダニ類、モモサビダニ)、ネクタリン(ハダニ類、モモサビダニ)、うめ・すもも・おうとう・ブドウ・あけび/果実・さんしょう/果実・パパイヤ・マンゴー・ゴレンシ・きゅうり・うり類/漬物用・すいか・メロン・かぼちゃ・いちご・はすいも/葉柄・さといも/葉柄・やまのいも・あずき・きく/葉・食用ぎく・食用パンジー・食用カーネーション・花き類・観葉植物(ハダニ類)、なす・ピーマン(ハダニ類、チャノホコリダニ)、しそ・茶(カンザワハダニ)、デルフィニウム(シクラメンホコリダニ、ハダニ類)毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572473-1本(100mL)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41777235-1本(500mL)
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-15
用途: 毎年、発生する梨のダニ防除のため
サービス業

とにかくダニ退治には手間と専用の薬剤、何種類か必要。そのままだと一気に木の成長にダメージを与えて最終的に実を収穫できない。何種類か使ってみたが、一種類の薬剤だけでは全滅させることができない、カミキリムシ系よりも難しい。しかも薬剤は1回しか使えない、ダニは抵抗性あるため同じ系の薬剤では立ち直ってしまう。それで最低3種類できれば5種類の薬剤が必要、その理由で100ミリリットルサイズがあれば購入しやすいのでメーカーで何とか発売してもらいたい。昨今、家庭菜園で規模を広げてやっている人が多い。

2が参考にしています
対象商品 : 05572473
2022-08-02
用途: ハダニの駆除
サービス業

梅雨明けに野菜や植物に発生して増えてしまったハダニのために購入。成虫にも効果があるとのことだったが、ナスには効果があり、ずいぶん数が減少したが、まだ全滅はしておらずまた繁殖してしまう可能性がある。トマトにはほとんど効かず、しっかり葉の裏に滴るほど散布したが、その後もびっしりハダニが残っている部分もあった。

対象商品 : 05572473
2020-07-04
用途: 柑橘系の葉についたダニの防除
建設業・工事業

薬の抵抗が着くので年に決まった回数しか使えないので、コストの低い薬をいろいろローテーションして使っています。
今回も効果ありました。

対象商品 : 41777235
2022-04-05
用途: ◆自宅の薔薇株用

◆自宅の鉢植え薔薇株用に探しましたが、近隣の園芸関連店では入手ができず、貴店で入手できることを知り、早速求めました。

対象商品 : 05572473
2020-09-16
用途: バラ、野菜のダニ防除
卸売・小売業

他の殺虫剤のリサージェンス懸念から、春、夏の2度程ローテーション使用。今のところ、ハダニは発生していないが、これに依る高架かどうか判らないのが正直なところ。

対象商品 : 05572473
2020-07-07
用途: つつじ、石楠花のハダ二駆除

ホームセンターを梯子して探しましたが見つからず、モノタロウさんに注文しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする