三井化学アグロ
サムコルフロアブル10
チョウ目害虫に高い効果を発揮します。速やかに害虫の摂食活動を停止させ、長い残効性を示します。
有効成分
クロラントラニリプロール10.0%
性状
淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
22469
適合病害虫
シンクイムシ類、ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、ケムシ類、ヨモギエダシャク、ヒロヘリアオイラガ、カキノヘタムシガ、チャノコカクモンハマキ、モンキクロノメイガ、オウトウショウジョウバエ、アメリカシロヒトリ、モモハモグリガ、イネヨトウ、チャハマキ、チャノホソガ、ハスモンヨトウ
毒劇区分
普通物
内容量
1本(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05572498
-
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください