住友化学
スミチオン粉剤3DL
(1件のレビュー)
稲・だいず・休耕田のカメムシ類の防除に適した薬剤です。
有効成分
MEP3.0%
性状
類白色粉末
農林水産省登録第(号)
20726
適合病害虫
ニカメイチュウ、ウンカ類、コブノメイガ、カメムシ類、イネドロオイムシ、アザミウマ類、カメムシ類
毒劇区分
普通物
剤形
粉剤
内容量
1袋(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05572534
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください