曜日別特売

スミパイン乳剤80%

スミパイン乳剤80% - サンケイ化学
(6件のレビュー)

マツノマダラカミキリの成虫や幼虫以外にも、松を加害する広範囲の害虫の同時防除が可能です。
マツクイムシ防除では、空中散布における「液剤少量散布」、「液剤散布」、「ガンノズル散布方式」、「無人ヘリコプターによる散布」と多目的な使用が可能です。
散布された薬剤は樹皮などに速やかに浸透し、散布後の有効成分は降雨による流亡が少なく、安定した防除効果が期待できます。
有機溶媒を含まない製剤です。各種の試験において安全性が確認されています。

有効成分MEP80.0%性状黄褐色可乳化油状液体農林水産省登録第(号)15043適合病害虫マツノマダラカミキリ成虫、キクイムシ類、ゾウムシ類、マツカレハ、ハバチ類、ハマキガ類、マツバノタマバエ、シンクイムシ類、ミスジツマキリエダシャク、カミキリムシ類(スギカミキリを除く)、スギザイノタマバエ、スギカミキリ、カシノナガキクイムシ、ヤマダカレハ、エダシャク類、マイマイガ、ドクガ類、ヒノキカワモグリガ、コスカシバ、オオハリセンチュウ毒劇区分普通物剤形乳剤内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572543-
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572543
2023-06-22
用途: 桜の木害虫駆除
農・林・水産業

近所の専門農業スーパーに取り扱いがなく
また、どのネットショップよりモノタロウさんが安かった為購入を決めました。

対象商品 : 05572543
2023-05-24
用途: 林業積材に
有限会社永峯林業

虫がついていたのに散布したらつかなくなった。効果覿面です!!

対象商品 : 05572543
2023-04-03
用途: イヌマキのカミキリムシ侵入防止
農・林・水産業

現在まで庭木に虫がついてないので効果出てると思います。

対象商品 : 05572543
2017-09-25
用途: 松の木の樹勢回復として
有限会社藤正鉄工

説明書通り散布して樹勢の回復を見てさらに また散布しようと思ってます

対象商品 : 05572543
2021-04-17
用途: ケブカトラカミキリムシ駆除用
その他業種

トレボンEWとスミパイン乳剤の混合で、ケブカトラカミキリムシ駆除剤として使用。隣家の一ッ葉の被害は凄いことになっているが、自家一ッ葉の被害は現下一本だけ。4月から5月にかけて4回ほど散布。ケブカトラカミキリムシは大きめのアリに羽が生えている虫で、幼虫が樹木を一周したら、大木の一ッ葉でも枯死します。一ッ葉を枯らす、キオビエダシャクとは比較にならない程最悪の害虫。

1が参考にしています
対象商品 : 05572543
2017-09-18
用途: 松食いの駆除
農・林・水産業

毎年使っていて効果ありなので,ただ何時も買っているところではすぐに手に入れなかったので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする