スラゴ

スラゴ - 三井化学アグロスラゴ - 三井化学アグロスラゴ - 三井化学アグロスラゴ - 三井化学アグロ
(18件のレビュー)

食害が速やかに停止します。パラパラ撒いておくだけで処理が簡単。雨、湿気に強い。

有効成分燐酸第二鉄水和物0.98%性状淡緑色粒状農林水産省登録第(号)21929適合病害虫ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイ毒劇区分普通物剤形粒剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572586-1袋(2kg)
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
05572577-1袋(1kg)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 家庭菜園
その他業種

ここ2年落花生の栽培をしているが収穫してみるとほとんどの実(殻を含め)がカタツムリに食害されている。家庭菜園の教室において講師に伺ったところ、スラゴが良いとの回答がありました。ただ、我が家の畑全面(土中)にカタツムリが生息しておりどの程度の量をどのように散布してよいかわからないがとりあえず適量撒いてみたい。まだ撒いていないのだが。ただ残留農薬が心配な部分であるので種まきより相当程度前に撒く予定。結果が楽しみ。

対象商品 : 05572586
2025-03-16
用途: イチゴハウスやシイタケハウスの周りのナメクジ退治に使用します。
荒山園芸 荒山道広農・林・水産業

見事にナメクジが退治できました。人畜に無害な薬剤のため安心して使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 05572586
2024-06-11
用途: ナメクジとカタツムリの除去
Smile Create卸売・小売業

「植物に元気がないな」
と思ったら、この季節はだいたいナメクジとカタツムリの食害です!
スラゴを散布するだけで、改善できます。

対象商品 : 05572586
2023-05-12
用途: ナメクジ対策
高麗川ふるさとの会

シイタケの榾木によって来るナメクジ防除に使用しています。
榾木は湿気が必要なのでどうしてもナメクジが寄ってきますが
榾木を摘んでいる下にパラパラと蒔いておくだけで効果ありです

1が参考にしています
対象商品 : 05572586
2020-10-28
用途: 畑のナメクジ対策

パラパラと撒いておくだけでナメクジを見かけ無くなりました、
1キロ入りに次いで2度目の購入です、ペットにも安全で雨にも割合強いです 送料無料で購入出来て他より安いとおもいす。

対象商品 : 05572586
2020-07-06
用途: 家屋、畑の石垣周辺に
運輸・通信業

再購入です。
家は、小高い山の麓、自然豊かで虫も獣も比較的に出没します。
妻が大のカタツムリ嫌いで、こじんまりとした家庭菜園をしている、畑の周辺に大きなカタツムリが没々と自然します。
スラゴの小さい物を使って、効果が一番だったので、前回2キロを購入。
梅雨が明けるまでにもう一つと、再購入しました。
カタツムリ、ナメクジ駆除剤は数々有れど、スラゴが一番効果的ですね!!

1が参考にしています
対象商品 : 05572577
2020-06-16
用途: ナメクジ用の食毒
サービス業

いろいろなナメクジ対策用品を購入してきましたが、一番の効き目を感じます。ナメクジが徐々に衰弱死するタイプのため、死骸を確認は出来ませんが、明らかにナメクジ被害が減少しました。
ある程度の耐水性がありますが、連日の雨ですとさすがに溶けてなくなっています。もう少し、耐水性があれば良いかとも思いますが、あまり固くすると食べにくいのかな・・・
効き目が良いため、満足のいく商品でした。ナメクジがいる限り、リピート購入したいと思います。

対象商品 : 05572586
2020-07-07
用途: 庭のポットで黒豆の苗を育てる際に利用。
農・林・水産業

本葉が出た頃、ナメクジに葉を食べられ、早速スラゴを購入し使用しました。2段目の本葉が出る頃にはナメクジに襲われることもなく、大変満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする