ダニサラバフロアブル

ダニサラバフロアブル - OATアグリオ
(2件のレビュー)

既存の殺ダニ剤と異なる新規骨格を有する殺ダニ剤です。
既存剤に対して感受性の低下したハダニ類にも有効です。
ナミハダニ、カンザワハダニ等のTetranychus属、ミカンハダニ、リンゴハダニ等のPanonychus属の両属に有効で、全ての発育ステージ(卵、幼虫、若虫、成虫)に対して活性を有し、特に若幼虫に対して優れた効果を示します。
優れた残効性を示します。
ハダニの天敵であるカブリダニやその他の天敵、有用生物であるミツバチ、マメコバチ等に対して影響が小さくIPM(総合的病害虫管理)に適しています。

有効成分シフルメトフェン20.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)22034適合病害虫ミカンハダニ、ハダニ類、カンザワハダニ毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572613-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572613
2022-04-05
用途: ◆自宅の薔薇株用

◆自宅の鉢植え薔薇株用に探しましたが、近隣の園芸関連店では入手ができず、貴店で入手できることを知り、早速求めました。

対象商品 : 05572613
2022-01-13
用途: 薬剤散布作業
春翠園その他業種

ホントに効く! 1番です。
耐性付くので、これ1本買って残りをダニサラバとか買うと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする