デルフィン顆粒水和剤

デルフィン顆粒水和剤 - アグロカネショウ
(3件のレビュー)

従来のBT剤では防除が困難なハマキムシ類やハスモンヨトウにも効果が高い。
ハマキムシ類等に効果の高い活性タンパク質の量が多い。
独特の製剤技術で作られた顆粒タイプの水和剤。溶けがよく、まんべんなく付着するので、高い効果が得られる。
天敵類や蜂に影響がなく、害虫の異常増殖(リサージェンス)の心配がない。

有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0%性状淡褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)19899適合病害虫ハマキムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、アゲハ、イラガ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、アオムシ、コナガ、シロイチモジヨトウ、チャハマキ、ヨモギエダシャク、チャノコカクモンハマキ、タバコアオムシ、ヨトウムシ、シバツトガ、スジキリヨトウ、タマナヤガ毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1袋(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572717-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572717
2020-08-10
用途: 殺虫
農・林・水産業

使いやすく、効果あり。500gまでは要らないので100gのこの製品はありがたい。

対象商品 : 05572717
2017-08-01
用途: イラガの駆除
NPO法人飯田ブルーベリー振興会教育・研究機関

他の薬剤と同様ですが、使いやすく、容量も多すぎず適当だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05572717
2017-05-19
用途: ミツバチスムシ対策
農・林・水産業

日本ミツバチの巣箱に使用しました。薬害はありませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする