曜日別特売

トリガード液剤

トリガード液剤 - シンジェンタジャパン
(1件のレビュー)

難防除害虫のハモグリバエ類に優れた効果があります。
ハチ、天敵など有用昆虫に対して影響がほとんどありません。

有効成分シロマジン8.7%性状淡黄色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)22178適合病害虫トマトハモグリバエ、ハモグリバエ類、マメハモグリバエ、クロバネキノコバエ類毒劇区分普通物剤形液剤内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572735-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572735
2023-09-24
用途: 農作業

地元の農協では一箱単位でないと取り扱ってくれないのですが、1本単位で注文できて大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする