曜日別特売

トレボンEW

トレボンEW - 三井化学アグロ
(2件のレビュー)

水稲、野菜、花、樹木の幅広い作物の害虫防除に活用できます。水をベースにした薬剤で、有機溶剤の臭いがない。

有効成分エトフェンプロックス(PRTR法第1種)10.0%性状類白色粘稠乳濁液体農林水産省登録第(号)18270適合病害虫ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イナゴ類、イネドロオイムシ、カメムシ類、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、アブラムシ類、マメシンクイガ、ハスモンヨトウ、ウラナミシジミ、シロイチモジヨトウ、コナジラミ類、ヨトウムシ、アオムシ、イモコガ、ケムシ類、ツツジグンバイ、モンアシブトゾウムシ、ケブカトラカミキリ毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572762-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572762
2021-04-17
用途: 一ッ葉を枯らす、ケブカトラカミキリムシの駆除
その他業種

ケブカトラカミキリムシの駆除使用に利用して2年目。ケブカトラカミキリムシに使える駆除薬は少ない中で、トレボンEWは凄く効果ありと思います。隣家周囲の一ッ葉は相当数枯れ始めているが、自家一ッ葉の被害は現在一本だけ。この薬に期待している。

対象商品 : 05572762
2018-11-05
用途: 庭木の消毒

嫌な臭いもなくてとても助かりました。効果は今からです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする