アグロカネショウ
ペンタック水和剤
従来の薬剤とは作用性が異なっているので、抵抗性のついたハダニにも有効。
ハダニの成幼虫に遅効的ながら効果が高く、長期間発生を抑える。
有効成分
ジエノクロル50.0%
性状
類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)
16828
適合病害虫
ハダニ類
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
内容量
1袋(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05572884
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください