曜日別特売

マツグリーン2液剤

マツグリーン2液剤 - ニッソーグリーンマツグリーン2液剤 - ニッソーグリーン
(1件のレビュー)

現行の有機リン剤と比べ20分の1以下の低薬量で優れた防除効果を発揮する、新しい作用(ネオニコチノイド系)の殺虫剤です。また、つつじ・つばき等の樹木害虫にも優れた効果を発揮します。
浸達性に優れ、しかも樹皮や樹内で安定し、耐雨性にも優れるため、効果が長期間持続します。
人畜毒性:普通物、魚毒性:原体A類の薬剤で、散布液の有効成分も低濃度のため、人や環境に悪影響の少ない薬剤です。
散布後のいやな臭いや汚れがほとんどなく、薬液飛散による車の塗装や、墓石の変色・汚染がほとんどありません。
使いやすい液剤タイプで、100倍希釈(1000リットルタンク当たり薬量10リットルのため、調製が容易です。)
本剤は蒸気圧が低いため(1.0×10-6Pa)散布したマツから大気への移行がほとんどなく、また土壌中や河川水中では微生物などによって速やかに分解されるため、土壌・水系汚染の可能性が少ない薬剤です。
ミツバチ・マルハナバチ、天敵のケナガカブリダニへの影響が少なく、また通常の使用方法では鳥類やコイ・ニジマス・ミジンコ・クルマエビ・カキ等への影響が少ない薬剤です。(ただし、蚕には長期間の毒性があります)
ひのきなどの樹木や、野菜・果樹等の農作物に、薬害の心配がほとんどありません。

有効成分アセタミプリド2.0%性状無色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)20838適合病害虫マツノマダラカミキリ(成虫)、ツツジグンバイ、アブラムシ類、アメリカシロヒトリ、チャドクガ、モンクロシャチホコ、トチノキヒメヨコバイ、プラタナスグンバイ毒劇区分普通物剤形液剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572936-1本(100mL)
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
05572945-1本(1L)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572945
2019-06-10
用途: 松に散布しています。その他モミジにも散布しています
清水造園建設業・工事業

松は散布してから葉の色もよくなりました.モミジも虫の食害が止まりました.継続して使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする