粘着くん液剤

粘着くん液剤 - 住友化学粘着くん液剤 - 住友化学
(10件のレビュー)

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。
本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。
本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。
本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。

有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0%性状類白色水溶性粘稠液体農林水産省登録第(号)20388適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ毒劇区分普通物剤形液剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573067-1本(1L)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
05573076-1本(5L)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573067
2024-01-09
用途: アブラムシ・ハダニ対策に

様々な作物の、アブラムシ・ハダニ対策に使用しています。思っていたよりサラサラした液体で、水に溶かすのも楽でした。
数日に一回、根気よく撒ける方向けかと思います。

対象商品 : 05573067
2023-06-10
用途: 果樹の害虫防除
農・林・水産業

安全性を重視して期待して使ってみましたが、期待した効果はありませんでした。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 05573067
2020-10-10
用途: 観葉植物のハダニ駆除
教育・研究機関

鉢植えのミモザとユーカリにハダニがつくのでこちらで駆除しました。間をあけて2回の散布で完全に駆除できました。成分が植物にストレスをかけないようで、駆除後ミモザは一斉に新芽をつけました。

1が参考にしています
対象商品 : 05573067
2021-06-16
用途: ベランダ菜園
サービス業

なるべく無農薬にしたいがそうもいかず粘着くんにたどり着きました
使用期限2年となっていたので購入
ベランダ程度で100倍希釈なので余るのは目に見えてる
が、良いかと思い購入
送ってきた商品の期限を見ると残り1年
なのでモノタロウさんに問い合わせると
一般に農薬は1度のロットである程度の量をまとめて生産しており、
例えばすこしずつ毎日作る、ということが出来かねます。
よって、現在出荷される最も新しい商品の有効期限が満2年はない物となっております。
また、在庫から有効期限付きの商品を出荷する場合は、有効期限が1か月残っているものに関しては出荷させていただいております。
よって、今回は、お手元に届いているものをそのままご使用いただけるよう恐れ入りますがお願い申し上げます。
-----------------
今後、弊社より出荷される期限設定のある商品につきましては、
メーカーより別途の指定がない限り残期限1ヵ月あるものが出荷となります。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
との返答
農業なり広めの家庭菜園以外の方は店頭で期限をみて買ったほうが良いです

8が参考にしています
対象商品 : 05573067
2019-01-24
用途: バラのハダニの消毒用
教育・研究機関

たくさんバラを植えています。毎年ハダニに悩まされていますが、昨年この商品を使って、確実に成果があったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05573067
2017-05-07
用途: 薔薇のダニの退治に使用
福田薔薇園農・林・水産業

殺虫剤と殺虫剤の間に使用して効果がでてダニが居なくなりました。またでたら散布したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 05573067
2016-08-16
用途: 農業

農薬を使うのに抵抗があり、使用してみました。
うまく使えば害虫駆除には適しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05573067
2020-08-04
用途: アブラムシ退治用
近藤産業有限会社卸売・小売業

農薬は使いたくない中で、この製品は安全とのことで使いました。オクラのアブラムシが完全に駆除でかました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする