曜日別特売

アタッキン水和剤

アタッキン水和剤 - 日本曹達(日本ソーダ)アタッキン水和剤 - 日本曹達(日本ソーダ)
(2件のレビュー)

多くの病害に効果の高いトップジンMと細菌性病害に有効なストレプトマイシンとの配合剤で、より効率的な防除が期待できます。
作物への浸透が強く、優れた殺菌力を示し、予防・治療効果とも優れています。
本剤は、特にばれいしょの黒あざ病・そうか病・黒あし病、もものせん孔細菌病・黒星病、たまねぎの軟腐病・灰色腐敗病など、細菌性病害と糸状菌による病害の同時防除剤として適しています。

適合病害虫黒あざ病、黒あし病、そうか病、せん孔細菌病、黒星病、軟腐病、白斑病、灰色腐敗病、かいよう病、乾腐病、腐敗病、球根腐敗病有効成分ストレプトマイシン硫酸塩・・・18.8%(ストレプトマイシンとして15.0%)、チオファネートメチル・・・50.0%性状類白色水和性粉末農林水産省登録第(号)13833毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31607355-1袋(100g)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
05573128-1袋(500g)
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31607355
2022-05-09
用途: ジャガイモ種芋の消毒

ジャガイモ種芋の消毒に使用。
畑にウィルスが入る事を出来るだけ防ぎたいので使用しました。
このひと手間で防げれば助かります。
袋にジップが付いていると良いと思います

対象商品 : 05573128
2017-07-29
用途: 雪割草の軟腐病
農・林・水産業

まだ一度の、使用で効果は分かりませんが。使用後の感じとしては、
良い様な、気がして居ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする