アフェットフロアブル

アフェットフロアブル - 三井化学アグロアフェットフロアブル - 三井化学アグロ
(6件のレビュー)

幅広い病害スペクトラムを有する殺菌剤です。
優れた予防効果を有します。
多くの作物で収穫前日まで使用可能です。

適合病害虫菌核病、株腐病、黒斑病、灰色かび病、うどんこ病、つる枯病、葉かび病、すすかび病、黒枯病、白絹病、さび病、小菌核腐敗病、灰色腐敗病、小菌核病、茎枯病、褐斑病、斑点病、すそ枯病、黒葉枯病、灰星病、黒星病、幼果菌核病、赤星病、斑点落葉病、モニリア病、黒点病、すす点病、すす斑病、そうか病、落葉病、晩腐病、黒とう病、褐色斑点病、白さび病有効成分ペンチオピラド20.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)22209毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573137-1本(100mL)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05573146-1本(500mL)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573137
2023-03-30
用途: 病気対策
農・林・水産業

撒ける品種が多い農薬なので多品目植えていると便利です。
防除的に撒いてますが普通に効果はあるかと。

対象商品 : 05573137
2021-09-19
用途: 畑のうどん粉病防除
卸売・小売業

ナス、トマト、キウリ等のうどん粉病等の対策として、ダコニール等の他剤とのローテーション散布に使用。お陰で発生後でも直に治癒回復。

1が参考にしています
対象商品 : 05573137
2021-10-27
用途: イチゴ苗の栽培
教育・研究機関

いちごの輪斑病治療のために購入しました。
使い勝手もよく効果てきめんです。

対象商品 : 05573146
2020-10-13
用途: ネギの消毒
千葉農園農・林・水産業

ポトリチス葉枯れ病の治療にとても効果がありました。JAよりも安いので助かります。

対象商品 : 05573137
2018-02-12
用途: ぶどうの防除
農・林・水産業

汚れが少なく重宝しています。効き目は?ですがローテーションに加えました。

2が参考にしています
対象商品 : 05573146
2016-07-15
用途: 農業用
農・林・水産業

クーポン利用でJAより安価で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする