曜日別特売

アリエッティー水和剤

アリエッティー水和剤 - バイエルクロップサイエンス
(2件のレビュー)

べと病菌、疫病菌やアルタナリア属菌などに高い効果を示します。
浸透移行性に優れ、植物体内を上方へも下方へも移行します。
病原菌に対する直接作用とともに植物自体が持つ自己防衛機能を高め、病原菌の侵入を防ぎます。
植物の生育の盛んな時期に使用すると、高い効果を発揮します。
予防効果に優れ、散布後に伸長した新梢での発病を抑制します。
ほうれんそう、わけぎに登録されている数少ない殺菌剤です。
耐性菌出現の可能性はほとんどありません。

適合病害虫べと病、苗疫病、褐色腐敗病、黒斑病、輪紋病、疫病、果実軟腐病、心腐病、根腐萎凋病、果実軟腐症、すす点病、すす斑病、斑点落葉病、褐斑病、黒葉枯病、白斑病、白さび症、舞病有効成分ホセチル80.0%性状類白色水和性粉末農林水産省登録第(号)15548毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573155-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573155
2017-07-26
用途: 芝生の病害対策

ピシウム菌にはアリエッティ。近所のホームセンターには置いていないものが安く買えてよかった。

対象商品 : 05573155
2016-07-11
用途: 胡瓜のべと病対策に・・・・
有限会社 関水園芸農・林・水産業

べと病の薬剤はたくさんありますが、この薬はトップレベルのべと病の薬ではないでしょうか?どちらにしましても予防からの使用が望ましいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする