アンビルフロアブル

アンビルフロアブル - 住友化学
(2件のレビュー)
適合病害虫モニリア病、褐斑病、斑点落葉病、黒星病、赤星病、うどんこ病、輪紋病、灰星病、さび病、白さび病、葉さび病、炭疽病有効成分ヘキサコナゾール2.0%性状類白色水溶性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)21322毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573173-
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573173
2020-05-26
用途: 紅カナメモチの消毒用

生垣の紅カナメモチが病気がひどいので購入しました。
バッサリ剪定してから3種類を順番に散布しています。
新しく生えてきた葉はきれいです。

対象商品 : 05573173
2019-11-15
用途: ベニカナメの病気回復

ネットで調査して購入、結果効果絶大でした。おかげでベニカナメの生垣が復活しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする