曜日別特売

エムダイファー水和剤

エムダイファー水和剤 - サンケイ化学
(3件のレビュー)

有機硫黄系の殺菌剤で、予防効果が主体で、広範囲の病害の防除ができます。

適合病害虫黒点病、小黒点病、赤星病、落葉病、炭疽病、疫病、べと病、灰色かび病、褐色斑点病有効成分マンネブ75%性状淡黄緑色水和性粉末農林水産省登録第(号)10559毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573207-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573207
2021-07-09
用途: 植木の消毒
サラダ館 大萱店卸売・小売業

近所のホームセンターを回りましたが無かったので、助かりました。

対象商品 : 05573207
2017-10-27
用途: 殺菌時
オールマリン

りんごの木の葉に病気が見つかり殺菌処理に使いました。少し小さめの商品が有れば助かりますが。

対象商品 : 05573207
2015-06-11
用途: 庭に植えている林檎の赤星病対策

まだ購入してから梅雨入りのため使っていないので性能は良くは分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする