オンリーワンフロアブル

オンリーワンフロアブル - バイエルクロップサイエンス
(7件のレビュー)

幅広い殺菌スペクトラムを有しているEBI剤です。落葉果樹、茶など多くの適用作物があります。浸透移行性に優れています。
作物によっては、散布された薬剤は、葉の表面から吸収されて効果発現をするだけでなく、有効成分が植物体内(葉、葉梢)を浸透移行し均等に分布するので、安定した効果を発揮します。散布適期幅の広い薬剤です。
予防効果と治療効果の両方を有しており、残効性にも優れるので散布適期幅が広く使いやすい薬剤です。
環境に対する影響の少ない薬剤です。蚕やミツバチなどの有用昆虫に対する影響も少ない薬剤です。

適合病害虫モニリア病、斑点落葉病、黒点病、うどんこ病、褐斑病、灰色かび病、赤星病、黒星病、灰星病、炭疽病、黒斑病、褐色せん孔病、ホモプシス腐敗病、落葉病、輪紋病、すす斑病、晩腐病、黒とう病、さび病、すす点病、株枯病、灰色腐敗病、葉枯病、白斑葉枯病、菌核病、白星病、もち病、褐色円星病、新梢枯死症、網もち病、乾腐病、球根腐敗病、花腐菌核病有効成分テブコナゾール20.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)20873毒劇区分普通物内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573243-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573243
2024-07-16
用途: ブドウの黒とう病予防
製造業

家庭菜園の巨峰が黒とう病に罹ったため散布しました。散布後は病気の広がりが抑えられたようです。

対象商品 : 05573243
2023-06-25
用途: 殺菌剤ローテーションに欠かせない薬剤
サービス業

量のわりに安く薬剤の対応性がよい、桃、梨、ブドウに散布しています。

対象商品 : 05573243
2023-09-03
用途: ブドウ栽培
製造業

ブドウ栽培には防除が必要ですね。せっかく栽培しても病気にかかってしまうと
努力した事が無駄になってしまいますね。ぶどう栽培には耐性菌になるため数種類の消毒
が欠かせません。オンリーワンフロアブルは予防と治療効果がありから手に入れたい1つです。

2が参考にしています
対象商品 : 05573243
2022-06-15
用途: ぶどうの高とう病に
中島 農・林・水産業

2回ぐらいしたら、枯れることがなくなり 新たな芽が出て
殺菌できたようです。

1が参考にしています
対象商品 : 05573243
2020-05-08
用途: ぶどうの消毒

昨年、黒点が多くつきました。今年は、2回、消毒して効果を確認致します。

1が参考にしています
対象商品 : 05573243
2020-05-08
用途: レモンの消毒

レモンのハダニ退治に購入しました。水洗浄後に乾いてから、散布しました。現在ではハダニはおりません。

対象商品 : 05573243
2019-06-18
用途: 果樹の殺菌
建設業・工事業

家庭菜園で使用量が少ないので数年使用する予定だったが、届いた商品は有効期限が20年10月と短い、長期在庫品か残念。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

商品管理につきまして改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする