曜日別特売

コロナフロアブル

コロナフロアブル - アグロカネショウ

微粒子製剤で作物への付着がよく、安定した効果がある。

適合病害虫赤さび病、赤かび病、うどんこ病、黒星病、ミカンサビダニ、白さび病有効成分硫黄52.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)17897毒劇区分普通物内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573365-
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする