三井化学アグロ
サンリット水和剤
浸透移行性に優れたシメコナゾールを有効成分とした果樹・茶用殺菌剤です。
スペクトラムが広く、リンゴモニリア病にも有効で、上方移行性にも優れています。
適合病害虫
褐斑病、黒星病、赤星病、うどんこ病、モニリア病、斑点落葉病、灰星病、幼果菌核病、炭疽病、紫斑病、もち病
有効成分
シメコナゾール20.0%
性状
類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)
20980
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(250g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05573417
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください