スターナ水和剤

スターナ水和剤 - 住友化学スターナ水和剤 - 住友化学
(2件のレビュー)

作用機作は細菌のDNAの複製阻害によるものと考えられています。
グラム陰性菌に効果がありますがグラム陽性菌には効果が期待できません。
予防的な散布で効果があります。
散布のほかに、苗の種子消毒(種子浸漬、種子粉衣、吹き付け又は塗沫)、こんにゃくの種芋消毒に使えます。
もみ枯細菌病防除には出穂直前と出穂5日後の2回散布すると効果が安定します。

有効成分オキソリニック酸20.0%農林水産省登録第(号)17203毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合病害虫
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573435-1袋(100g)もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病、葉鞘褐変病、内頴褐変病、軟腐病、黒斑細菌病、腐敗病、空胴病、斑点細菌病、枝枯細菌病、せん孔細菌病、かいよう病
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41963636-1袋(500g)軟腐病、黒斑細菌病、腐敗病、斑点細菌病、軟腐細菌病、空胴病
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-12-08
用途: レタスの病気予防
農・林・水産業

レタスの腐敗病予防に使用しています。Zボルドーとの併用がおすすめ。

対象商品 : 05573435
2018-01-11
用途: 野菜栽培
不動産業

なかなか街中に売っていないので、通販で簡単に購入することができてとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする