ストロビードライフロアブル

ストロビードライフロアブル - 日本曹達(日本ソーダ)ストロビードライフロアブル - 日本曹達(日本ソーダ)
(1件のレビュー)

新規有効成分クレソキシムメチルにより、従来の殺菌剤とは異なる新しい作用機作を備えています。
りんご・なし等の黒星病菌に優れた効果を示しますが、かんきつ・ぶどうなど他の作物の重要な病害にも幅広い活性が認められています。
予防効果が特に優れていますが、胞子形成阻害効果も示し、二次感染を防ぎます。
新しい作用機作を持っているため、現在問題となっている各種薬剤耐性菌に対しても効果が認められています。
ベーパーアクションの作用により、植物体に均一に拡散して葉表面のワックス層に吸着されるため、安定した効果を維持することができます。

適合病害虫そうか病、灰色かび病、そばかす病、褐色腐敗病、黒点病、うどんこ病、斑点落葉病、輪紋病、すす斑病、炭疽病、黒星病、灰星病、縮葉病(休眠期)、環紋葉枯病、黒とう病、枝膨病、さび病、貯蔵病害(灰色かび病)、斑点病、葉さび病、赤星病、マルゾニナ落葉病、黄斑病、モニリア病、すす点病、褐斑病、黒斑病、べと病、晩腐病、落葉病有効成分クレソキシムメチル50.0%性状褐色水和性細粒および微粒農林水産省登録第(号)22018毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573444-1袋(250g)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
05573453-1袋(500g)
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573444
2021-12-15
用途: 園芸栽培時
光岡商店農・林・水産業

従前より使用していますが効果は充分に有ると思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする