スミレックス燻煙顆粒剤

スミレックス燻煙顆粒剤 - 住友化学
(1件のレビュー)

ジカルボキシイミド系の殺菌剤です。
作用機作は細胞壁の合成阻害と考えられています。
ハウス内の湿度を高めないので、多湿を好む病害の発生を助長しません。
薬剤処理は、液剤散布より短時間で済み省力的です。

適合病害虫菌核病、灰色かび病有効成分プロシミドン30.0%性状類白色発煙性円柱状農林水産省登録第(号)14501毒劇区分普通物内容量1袋(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573496-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573496
2018-05-01
用途: プレハブ冷蔵庫の消毒
卸売・小売業

昔から愛用しています。
最近は店頭在庫が無く取り寄せで時間がかかり困っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする