曜日別特売

セイビアーフロアブル

セイビアーフロアブル - シンジェンタジャパンセイビアーフロアブル - シンジェンタジャパン

各作物の灰色かび病・菌核病に対し、発生前からの散布で高い防除効果を示します。
ベンゾイミダゾール系、ジカルボキシイミド系、ジエトフェンカルブの各種薬剤耐性菌に対しても高い効果を発揮します。
長い残効性と優れた耐雨性により、安定した防除効果を示します。
ミツバチ、マルハナバチ、蚕、チリカブリダニなどの有用昆虫に対して影響がほとんどありません。

有効成分フルジオキソニル20.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)19426毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合病害虫
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573505-1本(500mL)灰色かび病、菌核病、赤かび病、褐斑病、炭疽病、小菌核腐敗病、小菌核病、灰色腐敗病、黒腐菌核病、株腐病、白斑葉枯病
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
31606874-1本(250mL)-
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする