曜日別特売

タチガレエースM液剤

タチガレエースM液剤 - 三井化学アグロタチガレエースM液剤 - 三井化学アグロ
(3件のレビュー)

苗立枯病などの防除と健苗づくりが1剤でできます。
優れた健苗育成効果をもち、ムレ苗防止に安定した効果があります。

適合病害虫苗立枯病(フザリウム菌)、苗立枯病(ピシウム菌)、ムレ苗防止、根の生育促進、移植時の活着促進有効成分ヒドロキシイソキサゾール30.0%、メタラキシルM2.0%性状黄色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)22774毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573532-1本(100mL)
オープン
919
1,011(税込)
4日以内出荷
05573548-1本(500mL)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573532
2020-12-08
用途: 西洋芝
製造業

西洋芝のフザリウム菌退治に使用しました。効果は抜群。もう手放せない。

対象商品 : 05573532
2017-10-22
用途: 家庭園芸
サービス業

FusariumとPythiumに対して非常に有効な薬剤です。
本来は水稲や小麦に対して使う薬です。
薬害も無いといってよく、強い異臭等も無いため、家庭園芸においても有効に使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 05573532
2016-04-06
用途: 畑に

去年つかいました。効きますよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする