曜日別特売

タチガレエースM粉剤

タチガレエースM粉剤 - 三井化学アグロタチガレエースM粉剤 - 三井化学アグロ
(2件のレビュー)

苗立枯病などの防除と健苗づくりが1剤でできます。
優れた健苗育成効果をもち、ムレ苗防止に安定した効果があります。

有効成分ヒドロキシイソキサゾール4.0%、メタラキシルM0.25%農林水産省登録第(号)22773毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合病害虫
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573557-1袋(1kg)苗立枯病(ピシウム菌)、苗立枯病(フザリウム菌)、ムレ苗防止、根の生育促進、根の生育促進による苗立の安定、根腐病
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
43639059-1個(3kg)苗立枯病(ピシウム菌)、苗立枯病(フザリウム菌)
4,898
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573557
2022-04-06
用途: 土の消毒
峯村その他業種

袋に入れて欲しい ビニール袋に入れる 今後は分からない 次は買うかわからない

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。関連部署にご意見を申し伝えいたします。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 05573557
2017-11-22
用途: 芝のピシウム菌対策

芝の管理には欠かせない。ホームセンターよりも安く買えて満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする