曜日別特売

チオノックフロアブル

チオノックフロアブル - 日本農薬
(5件のレビュー)

予防効果を示すチウラムを有効成分とする保護殺菌剤である。
抗菌スペクトラムが広く、多くの病害の同時防除が可能である。
耐性菌の発生リスクが少ない薬剤である。

適合病害虫斑点落葉病、黒星病、黒点病、褐斑病、すす点病、すす斑病、赤星病、炭疽病、輪紋病、黒斑病、心腐れ症(胴枯病菌)、褐色斑点病、灰星病、縮葉病、せん孔細菌病、落葉病、うどんこ病、ふくろみ病、褐色せん孔病、かいよう病、葉枯病、灰色かび病有効成分チウラム40.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)21525毒劇区分普通物内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573593-
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573593
2023-02-05
用途: ぶどうの防除
その他業種

ここで欲しいものを見つけました。使うのが楽しみです。

対象商品 : 05573593
2020-10-11
用途: バラの殺菌に使用
松田興産不動産業

価格が安く、大容量芝生のサビ病、バラのウドン粉病、黒点病の予防に定期的に使用しています。チオノックとサプロールを交互に使用しています。

対象商品 : 05573593
2020-07-09
用途: 果実(ソルダム)の病原菌消毒に使用
その他業種

効果はまだ分かりませんが、更に消毒を続けて来年に期待してます。
(今年は実が生ってからのため、不明)

1が参考にしています
対象商品 : 05573593
2021-08-04
用途: 果樹の殺菌
サービス業

有効期限4年の商品だが、製造後2年も経過したものが送られてきた。他のネット通販では新品が送られてくる場合が殆どだが、分かっていたら購入しなかった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご利用いただきありがとうございます。先入れ先出しをしておりますが、製造日から日数経ってしまうものもありますのでご了承ください。

対象商品 : 05573593
2015-04-22
用途: 果樹(すもも)の殺菌

軽量カップが付いているとありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする