テーク水和剤

テーク水和剤 - 三井化学アグロ
(2件のレビュー)

スペクトラムが広いシメコナゾールと汎用性の高い保護殺菌剤マンゼブとの混合剤です。
スペクトラムが広いので果樹・野菜場面で使いやすい製品です。
EBIとマンゼブとの相乗作用により高く安定した効果を発揮します。
耐性菌の出現抑制、上方移行性に優れています。

適合病害虫うどんこ病、モニリア病、すす点病、すす斑病、褐斑病、黒星病、赤星病、斑点落葉病、黒点病、落葉病、炭疽病、そうか病、灰色かび病、べと病、黒とう病、晩腐病、つる枯病、疫病、葉かび病、さび病、黒斑病、葉枯病有効成分シメコナゾール2.4%、マンゼブ(PRTR法第1種)65.0%性状淡黄色水和性粉末農林水産省登録第(号)20990毒劇区分普通物内容量1袋(250g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573618-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573618
2020-06-03
用途: リンゴの防除
建設業・工事業

いろいろな病気予防に効くので今年も期待しています。

対象商品 : 05573618
2016-07-06
用途: 栽培植物の殺菌消毒に使用しました。
いぬ蔵その他業種

これまで数種殺菌剤を使用しましたが、即効性、持続性のあるこの薬品に期待しています。良さそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする