曜日別特売

ネビジン粉剤

ネビジン粉剤 - 三井化学アグロネビジン粉剤 - 三井化学アグロ
(9件のレビュー)

幅広いあぶらな科作物の根こぶ病に安定した効果を示します。
毎年の連用により、効果がより一層安定します。

適合病害虫菌核病、根こぶ病、そうか病、粉状そうか病有効成分フルスルファミド0.3%性状淡黄色粉末農林水産省登録第(号)18210毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573654-1袋(3kg)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05573663-1袋(10kg)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573654
2023-10-15
用途: 野菜苗の定植時
農・林・水産業

野菜苗の定植時、根元付近の土中に約3~5g混ぜ込みすることで、土中線虫被害を食い止めることが出来ました。
「ネビジン粉剤」は、薬害が認められず安価で線虫による被害予防ができるため、お勧めできる商品と思っています。

対象商品 : 05573654
2022-03-17
用途: ジャガイモの定植時
不動産業

ジャガイモを定植する前に、そうか病対策として予めネビジンを使用することでそうか病を防ぐことに役立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 05573654
2021-11-25
用途: 家庭菜園で
サービス業

キャベツ/白菜等のアブラナ科の根こぶ病対策に使用してます。どうしても手作業での散布と耕うんなので、薬剤の土壌への混ざりにムラが生じ、幾らかの根こぶ病症状が発生しますが、
全般的に良い葉物野菜類が収穫でき満足しております。

対象商品 : 05573654
2021-02-07
用途: 農作業

じゃがいものそうか病予防のため購入しました。近くの園芸店やホームセンターには売ってなくあちこち探しました。

対象商品 : 05573663
2021-03-18
用途: 畑に散布済み
農・林・水産業

散布しただけです。
ジャガイモを収穫してみないとわかりません?

対象商品 : 05573654
2020-09-14
用途: 畑の根こぶ病予防、そうか病予防
卸売・小売業

畑作物には、今のところ、根こぶ病や、そうか病は見当たらないが、念の為、土壌に適量混和して予防的に使用している。

対象商品 : 05573654
2020-03-24
用途: じゃが芋のそうか病対策為植付前に散布

近年じゃが芋のそうか病に悩まされ、有識者確認結果、コレが良いと指南受け、散布。効果のほどは未だ不明なるも、近所ホームセンターより安価購入、効果有れば来年も購入予定です。

対象商品 : 05573654
2018-02-28
用途: 根こぶ病の予防に使ってます。
サービス業

野菜の根こぶ病ははびこると全滅もある、厄介な病気なので予防は欠かせません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする