曜日別特売

ネビリュウ

ネビリュウ - 三井化学アグロネビリュウ - 三井化学アグロ

幅広いあぶらな科作物の根こぶ病に安定した効果を示します。
粉粒剤なので粉剤に比べて粉立ちが大幅に抑制されています。

適合病害虫根こぶ病有効成分フルスルファミド0.30%性状黄色細粒及び微粒農林水産省登録第(号)22478毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573672-1袋(3kg)
1,946
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
05573688-1袋(10kg)
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする