住友化学
バリダシン粉剤DL
適合病害虫
紋枯病、疑似紋枯病(赤色菌核病菌・褐色菌核病菌・褐色紋枯病菌)、亀裂褐変症(リゾクトニア菌)、紋枯病、黒あざ病
有効成分
バリダマイシンA0.30%
性状
類白色粉末
農林水産省登録第(号)
15251
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05573706
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください