バッチレート

バッチレート - 日本農薬バッチレート - 日本農薬
(10件のレビュー)

被害樹(病患部)の削り取り後や剪定後の切り口にそのまま塗布する有機銅剤であり、傷口や切口のゆ合を促進する。
胴枯病等の枝幹病害の病患部削り取り後の塗布により再発を防止する。

有効成分8-ヒドロキシキノリン銅5.0%性状黄緑色粘稠懸濁液適合作物りんご、なし、かんきつ、ぶどう、かき、もも、うめ、おうとう、マンゴー、さくら農林水産省登録第(号)14263適合病害虫銀葉病、赤衣病、腐らん病、傷口のゆ合促進、胴枯病、幹腐病毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573724-1本(200g)
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
41964153-1本(1kg)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 果樹剪定の切口融合。
その他業種

量が多くて使いよい。刷毛塗用の刷毛セットの商品が欲しい。

対象商品 : 05573724
2022-05-24
用途: 観葉植物用
鉱業

思っていたより液体がゆるくて傷口に直接乗っけようとおもったら垂れてきた。色は泥みたいな感じだが目立たなくていいかも。塗布後はいいみたい。

対象商品 : 05573724
2021-11-17
用途: 剪定、接ぎ木
八光エステイト有限会社医療・福祉・介護関連業

少量ずつ使用できるので便利。ポケットに入れて使うのにピッタリ。

対象商品 : 05573724
2021-04-26
用途: 庭木の手入れ
農・林・水産業

塗りやすい粘度になっている。色々ある癒合剤の中でこの製品の一番いいところは、色合いです。他製品だと木肌になじみにくい色もあったりする。これは、自然な感じで切り口保護ができるのが嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 41964153
2021-04-16
用途: 剪定後の切り傷
農・林・水産業

特に変わったことはない、良い商品です。農協などで買うのと変わらないもので、はけもついてます。

対象商品 : 41964153
2020-10-10
用途: 果樹の剪定
Aoki果樹園農・林・水産業

果樹の剪定後の、傷口にぬってます。ちゃんと筆もついていて、配送も早くて良かったです。

対象商品 : 05573724
2020-04-23
用途: 一才桜の苗木を一回り大きな鉢に植え替える際に購入しました。
その他業種

小さな枝ですが、選定の際にしようしました。
元気に育ってくれるように観察し水やりをしています。
これからが楽しみです。
使い勝手がとても良いです。

対象商品 : 05573724
2023-11-06
用途: 苗木の傷などに塗る
農・林・水産業

塗るときにゴム手袋が必須です塗りやすい方法があれば教えてもらいたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする