曜日別特売

フジワンプリンス粒剤

フジワンプリンス粒剤 - 日本農薬

育苗箱処理により、いもち病、水稲主要害虫、チョウ目害虫を同時防除できる。
プリンスは、幅広い殺虫スペクトルを持ち、安定した防除効果が長期間持続する。また、既存剤に抵抗性を示すイネドロオイムシにも優れた防除効果を示す。
フジワンの植物成長調整作用により、根の伸張および発根を促進する。

適合病害虫いもち病、ウンカ類、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、コブノメイガ、ニカメイチュウ、イネツトムシ、イナゴ類、イネヒメハモグリバエ有効成分フィプロニル1.0%、イソプロチオラン12.0%性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)19231毒劇区分普通物内容量1箱(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573742-
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする