日本農薬
フジワンモンカット粒剤
フジワンとモンカットを配剤したいもち病、紋枯病の同時防除粒剤である。
両成分とも稲体への吸収移行性に優れ、安定した防除効果が長期間持続する。
散布適期幅が広いため、余裕をもって使用できる。
適合病害虫
いもち病、紋枯病
有効成分
イソプロチオラン12.0%、フルトラニル7.0%
性状
暗黄赤色細粒
農林水産省登録第(号)
16841
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05573758
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください