曜日別特売

フロンサイドSC

フロンサイドSC - 石原バイオサイエンス
(1件のレビュー)

かんきつ、りんご、なし、もも、うめ、ぶどう、びわ、かき、キウイフルーツなどの果樹類および茶、ばれいしょ、てんさい、小麦の主要病害に、また、キャベツ、はくさい、ブロッコ リーなどの根こぶ病、レタスのすそ枯病にすぐれた効果を示します。
りんご、なし、もも、ネクタリン、ぶどう、びわ、小粒核果類、おうとう、いちじくなどの白紋羽病およびりんごの紫紋羽病に対して高い効果とすぐれた残効性が認められます。
灰色かび病、斑点落葉病等の他剤耐性菌にも安定した効果があります。
植物体内への浸透移行性はほとんどなく、治療効果は認められませんが、残効性、耐雨性にすぐれ、高い予防効果があります。また、フロアブル化することにより、付着性が高まり、より高い効果が得られます。
胞子発芽、侵入器官形成、胞子形成等の各感染過程を阻害します。
かんきつのハダニ、サビダニ、ホコリダニおよび茶のチャノホコリダニにも効果が認められます。
ミツバチ、蚕、捕食性のダニ等の有用生物および天敵にはほとんど影響がありません。

適合病害虫そうか病、黒点病、斑点落葉病、輪紋病、白紋羽病、黒斑病、灰星病、黒星病、晩腐病、灰斑病、灰色かび病、落葉病、炭疽病、茎枯病、灰色腐敗病、べと病、疫病、夏疫病、葉渋病、根腐病、黒根病、菌核病、紅色雪腐病、雪腐小粒菌核病、茎腐症(リゾープス菌による)、適用病害名、尻腐病、根こぶ病、ビッグベイン病、すそ枯病、粉状そうか病、微斑モザイク病、条斑病、褐色円星病、チャノホコリダニ、ミカンハダニ、モニリア病、紫紋羽病、ホモプシス腐敗病、黒とう病、果実軟腐病、斑点病、雪腐大粒菌核病、輪斑病、ミカンサビダニ、すす点病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、すす斑病、もち病、褐斑病、枝膨病、網もち病有効成分フルアジナム(PRTR・1種)39.5%性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)18750毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573767-
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573767
2019-02-14
用途: 農作業時に
製造業

普通に使っています、今のところ問題もなく続けて使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする