曜日別特売

ホーマイ水和剤

ホーマイ水和剤 - 日本曹達(日本ソーダ)
(6件のレビュー)

広範囲の種子伝染性病害の防除に有効です。
種子の浸漬・粉衣など、いろいろな消毒方法ができます。
薬液の温度が10~30℃内であれば効果にふれがありません。
調製液は比較的安定なので、同一薬剤を繰り返し使用することができます。
大型の網袋に入れて消毒しても、効果にむらがありません。

適合病害虫イネシンガレ、センチュウ、ばか苗病、いもち病、ごま葉枯病、苗立枯病、斑葉病、なまぐさ、黒穂病、葉枯病、紫斑病、つる割病、萎凋病、黒腐菌核病、イモグサレ、フザリウム・リゾクトニア菌による病害(つる割病等)、フザリウム・リゾクトニア菌による病害、フザリウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等)、球根腐敗病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム、疑似葉腐病(春はげ症)有効成分チウラム30.0%、チオファネートメチル50.0%性状類白色水和性粉末農林水産省登録第(号)13682毒劇区分普通物内容量1袋(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573785-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573785
2022-02-02
用途: 実生苗のアオサ退治
製造業

一度に全てを使い切れないのでジップロック付きの袋だと尚良いと思う。

対象商品 : 05573785
2021-03-13
用途: 種子の消毒
製造業

開封時に粉立ちがほとんどなかった。希釈するとすぐに分散したので使用しやすかった。

対象商品 : 05573785
2020-03-16
用途: 種もみの消毒、殺菌
医療・福祉・介護関連業

説明書きがわかりやすく、使用も問題ありませんでした。是非、次の機会にも使わせていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 05573785
2018-10-21
用途: 球根の消毒用

初夏、晩秋の球根の保存と植え付けに使用し、取り扱いも楽で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05573785
2018-09-25
用途: 球根の消毒
製造業

使用説明が分からす数人に説明書きを見てもらい
使用法を聞いたがみんな「わからない」。
”球根は500倍に薄める”粉を水で500倍に?
液体ならわかりますが?? その前に!”少量の水で溶かす”
人によって少量が違うし、素人が使うには難しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05573785
2017-11-06
用途: にんにく種球の消毒

昨年種屋で購入して育て、収穫したにんにくを今年植え付けたいと思いましたが、病気が心配なので消毒の為、購入しました。昨年は葉枯病にかかってしまいました。葉枯病の原因となる菌はカビの仲間だそうですので、こちらを購入しました。植え付けの八割が育てば良しとしたいと思います。結果は来年6月です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする